• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetische Matte 305mm x 50mm

Artikel-Nr.: 3457184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 50 mm
Länge 305 mm
Produktart Magnetleiste
Form Rechteck
mit Befestigungsmöglichkeit nein
Material Oberfläche Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3457184
EAN / GTIN 4046459198468
Herstellernummer 3457184
L-Nummer L60160 6620
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen, Schrauben oder sonstigen Teilen., Durch die extrem starken Magneten werden selbst schwerste Gegenstände sicher und zuverlässig gehalten., Dazu kann die Matte einfach Lose abgelegt oder an magnetischen Oberflächen wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden., Die strukturierte Kunststoffoberfläche mit innenliegender Schaumstoffmembran vermeidet Beschädigungen an empfindliche Oberflächen, ist leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 305 mm
  • Gesamtbreite: 50 mm
  • Gesamthöhe: 7 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Universell einsetzbar an PKW, NKW, Transportern oder im Industriebereich.
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessung: 305x50 mm