Magnetická rohož 305 mm x 50 mm

Artiklové číslo: 3457184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Šířka 50 mm
Délka 305 mm
Druh produktu Magnetická lišta
Tvar pravoúhlá
S možností upevnění ne
Materiál povrch plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3457184
EAN / GTIN 4046459198468
Číslo výrobce 3457184
L-číslo L60160 6620
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ideální pro opravy na vozidle pro bezpečné skladování a upevnění nástrojů, šroubů nebo jiných částí. Díky extrémně silným magnetům jsou bezpečně a spolehlivě drženy i ty nejtěžší předměty. Za tímto účelem lze podložku jednoduše volně položit nebo při

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 305 mm
  • Celková šířka: 50 mm
  • Celková výška: 7 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Univerzálně použitelné pro osobní automobily, užitkové automobily, dodávky nebo v průmyslovém sektoru.
  • Barva: Černá
  • Rozměry: 305x50 mm