• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Tapis magnétique 305mm x 50mm

Réf.: 3457184
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 50 mm
Longueur 305 mm
Type de produit barre magnétique
Type rectangulaire
Avec possibilité de fixation non
Matériau surface plastique

Identification et classification

Référence article 3457184
EAN / GTIN 4046459198468
Réf. fabricant 3457184
Article hors catalogue L60160 6620
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Idéal pour les travaux de réparation sur le véhicule pour sécuriser le plateau de rangement et la fixation d'outils, de vis ou d'autres pièces., grâce aux aimants extrêmement puissants, même les objets les plus lourds sont maintenus en toute sécurité

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 305 mm
  • Largeur totale: 50 mm
  • hauteur totale: 7 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Utilisation universelle sur les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les camionnettes ou dans le secteur industriel.
  • Couleur: Noir
  • Dimensions: 305x50 mm