HSK A63 EM12X100 CX DIN6359 Uchwyt zaciskowy boczny do chwytów Weldon DIN 1835 kształt B z doprowadzeniem chłodziwa HSK DIN69893 forma A Trzpienie mocujące

Nr art.: 3450969
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3450969
EAN / GTIN 7291075593525
Numer producenta 3450969

Opis

Opis:

Frezy trzpieniowe Uchwyty, średnica korpusu (BD) 30 mm, średnica uchwytu po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 12 mm, rozmiar trzpienia (SS) 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 30 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 12 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS): 63