HSK A63 EM12X100 CX DIN6359 stranski vpenjalni nosilec za DIN 1835 oblika B Weldon-vpenjalni nosilci s dovodom hladilne tekočine HSK DIN69893 oblika A vpenjalni nosilci

Št. art.: 3450969
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3450969
EAN/GTIN 7291075593525
Številka proizvajalca 3450969

Opis

Opis:

Nosilci za rezalne glave, premer telesa (BD) 30 mm, premer nosilca na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 30 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS): 12 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 100 mm
  • Velikost stebla (SS): 63