HSK A63 EM12X100 CX DIN6359 Supporto con serraggio laterale per DIN 1835 forma B gambi Weldon con alimentazione refrigerante HSK DIN69893 forma A gambi di serraggio

Codice art.: 3450969
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3450969
EAN / GTIN 7291075593525
Codice del produttore 3450969

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 30 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 100 mm
  • Shank Size (SS): 63