HSK A63 EM12X100 CX DIN6359 Boční upínací držák pro DIN 1835 tvar B Weldonové stopky s přívodem chladicí kapaliny HSK DIN69893 tvar A upínací stopky

Artiklové číslo: 3450969
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3450969
EAN / GTIN 7291075593525
Číslo výrobce 3450969

Popis

Popis:

Držáky fréz s dříkem, průměr těla (BD) 30 mm, průměr upnutí na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost dříku (SS) 63

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 30 mm
  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): HSK
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 12 mm
  • Délka konzoly (LPR): 100 mm
  • Velikost dříku (SS): 63