{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 400 mm | |
| Szerokość tarczy T | 3,2 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 35 mm | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | Beton; Kamień; Cegła | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 34485805 | |
| EAN / GTIN | 9003173095584 | |
| Numer producenta | 34485805 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |