Tsu-Silent Kotouč Pro Stolní Pily Na Běž

Artiklové číslo: 34485805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 400 mm
Šířka kotouče T 3,2 mm
Hnací stroj Jiné
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 35 mm
Podklad brusného materiálu Kov
Označení výrobce TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Barva Šedá; Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Beton; Kámen; Cihla
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34485805
EAN / GTIN 9003173095584
Číslo výrobce 34485805
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pórobeton, vápenopískové cihly, pemza, cihly atd.
  • Detaily: Redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm jsou součástí dodávky pro průměry do 550 mm.
  • Od průměru 625 mm se dodává redukční kroužek 60-55 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA C2GW
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 40 - 3,2 - 10 X R30/25,4
  • Rozměry (D x H x V): 400 x 3,2 x 35 mm
  • Průměr nádoby: 400 mm
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Stolní pila