Tyrolit TSU-S Sierra de diamante 400x3,2x35 PREMIUM universales

Número de artículo: 34485805
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 400 mm
Anchura muela T 3,2 mm
Máquina de accionamiento Otros
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 35 mm
Soporte del abrasivo Metal
Color gris; plateado
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Hormigón; Piedra; Ladrillo
Grupo de material materiales de construcción minerales
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 34485805
EAN / GTIN 9003173095584
Número del fabricante 34485805
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón poroso, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
  • Detalles: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30 25,4 mm hasta un diámetro de 550 mm.
  • Para sierras con diámetro 625 mm y superiores se suministran arandelas de reducción de 60–55 mm.

Característica:

  • Forma: C2GW SIERRA DE DIAMANTE
  • Aptitud del material: Universal
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 40 - 3,2 - 10 X R30/25,4
  • Dimensiones (D x T x H): 400 x 3,2 x 35 mm
  • Diámetro del recipiente: 400 mm
  • Espesor: 3,2 mm
  • Taladro: 35 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Uso universal
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Gran variedad de productos.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sierra de mesa