TYROLIT TSU-SILENT stolový pílový kotúč 400x3,2x35 PREMIUM Universal

Č. pol.: 34485805
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34485805
EAN/GTIN 9009013038063
Číslo výrobcu 34485805
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, ktoré možno spracovávať: Pórobetón, vápenno-pieskové tehly, pemza, tehly atď.
  • Detaily: Redukčné krúžky 35-30 mm a 30-25,4 mm sú súčasťou dodávky pre priemery do 550 mm.
  • Od priemeru 625 mm sa dodáva redukčný krúžok 60-55 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C2GW DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Vhodnosť materiálu: univerzálny
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 40 - 3,2 - 10 X R30/25,4
  • Rozmery (D x H x V): 400 x 3,2 x 35 mm
  • Priemer nádoby: 400 mm
  • Hrúbka: 3,2 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Stolová píla

Výhoda:

  • Univerzálne použitie
  • Maximálny výkon a životnosť.
  • Veľký rozsah hĺbky.

Materiál:

  • univerzálny

Vhodné pro:

  • Stolová píla