{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 400 mm | |
| Breite Scheibe T | 3,2 mm | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 35 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Metall | |
| Farbe | grau; silber | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Korngröße (Mesh) | 40 Mesh | |
| geeignet für Material | Beton; Stein; Ziegel | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| Norm | EN 13236 |
| Artikelnummer | 34485805 | |
| EAN / GTIN | 9003173095584 | |
| Herstellernummer | 34485805 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |