{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Diametru | 400 mm | |
| Lățime disc T | 3,2 mm | |
| Maşină acţionată | Altele | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 35 mm | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Denumirea producătorului | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Recomandat pentru material | Beton; Piatră; Cărămidă | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 34485805 | |
| EAN / GTIN | 9003173095584 | |
| Număr producător | 34485805 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |