RCGX 060600 T01020 IS05 Okrągłe, ceramiczne płytki wieloostrzowe do obróbki stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 3448199
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3448199
EAN / GTIN 7291075495690
Numer producenta 3448199

Opis

Opis:

  • WSP - Toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa W, średnica koła (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów W
  • Główny kąt swobodny (AN): 7 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 6,35 mm
  • Rozmiar WSP 24 T04
  • Grubość wkładki tnącej (S): 6,35 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.