RCGX 060600 T01020 IS05 Plăcuţă ceramice rotunde pozitivă pentru prelucrarea aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Cod articol.: 3448199
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448199
EAN / GTIN 7291075495690
Număr producător 3448199

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, chip fostă W, diametru interior (IC) 6,35 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 6,35 mm

Caracteristică:

  • Spanformer W
  • Unghi de joc principal (PORNIT): 7 de grade
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2 mm
  • Diametru interior (IC): 6,35 mm
  • Dimensiune WSP 24 T04
  • Grosimea inserției (S): 6,35 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot