RCGX 060600 T01020 IS05 Okrogli pozitivni keramika vložki za obdelavo zlitin na osnovi niklja in utrjenih jeklo

Št. art.: 3448199
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3448199
EAN/GTIN 7291075495690
Številka proizvajalca 3448199

Opis

Opis:

WSP - struženje / žlebljenje, nekdanji odrezki W, premer Incircle (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Glavni kot odmika (VKLOP): 7 stopinj
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 2 mm
  • premer Incircle (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 24 T04
  • Debelina ploščice (s): 6,35 mm
  • Največji pomik 0,3 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,5 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt