RCGX 060600 T01020 IS05 runde positive keramik skær til bearbejdning af nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 3448199
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3448199
EAN/GTIN 7291075495690
Producentnummer 3448199

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, spånformer W, diametre InCircle (IC) 6.35 mm, skæreskærtykkelse (s) 6.35 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (ON): 7 grader
  • Maksimal snitlængde (APMX): 2 mm
  • diametre InCircle (IC): 6,35 mm
  • WSP størrelse 24 T04
  • Indsætningstykkelse (s): 6,35 mm
  • Maks. fremføring 0.3 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.5 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.05 mm/omdr.