RCGX 060600 T01020 IS05 kruhové pozitivní keramické břitové destičky pro obrábění slitin na bázi niklu a kalených ocel

Artiklové číslo: 3448199
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448199
EAN / GTIN 7291075495690
Číslo výrobce 3448199

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek W, průměry incircle (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Spanformer W.
  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 7 stupňů
  • Maximální délka řezu (APMX): 2 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 24 T04
  • Tloušťka břitové destičky (S): 6,35 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev