TYROLIT – tarcza szlifierska stożkowa DIAMENT z żywicy syntetycznej 12A2D 100x25x20 10-3 D64 C75 B

Nr art.: 34412676
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt kubka
Średnica 100 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 20 mm
Kształt ISO 12A2
Oznaczenie producenta Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny Diament (D)
Metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Do materiału Z węglików spiekanych
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34412676
EAN / GTIN 9009013064581
Numer producenta 34412676
Numer L L50140 104289
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tej tarczy diamentowej można szlifować wszystkie narzędzia skrawające z węglika spiekanego przeznaczone dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różne noże tnące.
  • Zestawy tarcz szlifierskich do kompleksowej obróbki w zakresie wielkości ziaren diamentowych D126D54.
  • Odporne na zużycie spoiwo oraz wysokie stężenie ziaren wielokrotnie wydłużają żywotność w porównaniu z tarczami do szlifowania na sucho.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 10–3
  • Wymiary: D x T x H = 100 x 25 x 20

Zaleta:

  • Do szlifowania na mokro
  • Długa żywotność
  • Chłodne spojrzenie

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do szlifowania na mokro wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących