TYROLIT kopslibeskive DIAMANT syntetisk harpiks 12A2D 100x25x20 10-3 D64 C75 B

Art.-nr.: 34412676
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 1 stk.
Form bægerform
Diameter 100 mm
Bredde, skive T 25 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Holder boring
Diameter, hul H 20 mm
Form ISO 12A2
Producentbetegnelse Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Indhold, enhed stk.
Produkttype topskive
Slibemiddel diamant (D)
Slibemetoder værktøjsslibning
Egnet til materiale hårdmetal
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34412676
EAN/GTIN 9009013064581
Producentnummer 34412676
L-nummer L50140 104289
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brug denne diamantskive til at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreblade.
  • Slibeskivesæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelse D126D54.
  • Den slidstærke binding og den høje kornkoncentration øger levetiden mange gange sammenlignet med tørslibeskiver.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 50 m/s
  • Specifikation: 10 - 3
  • Mål: D x T x H = 100 x 25 x 20

Fordel:

  • Til vådslibning
  • Lang levetid for værktøjet
  • Kølig slibning

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til vådslibning af alle hårdmetalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreblade