{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Forma de cupă | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime disc T | 25 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Forma ISO | 12A2 | |
| Denumirea producătorului | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de șlefuit în formă de oală | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Recomandat pentru material | Carbură | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 34412676 | |
| EAN / GTIN | 9009013064581 | |
| Număr producător | 34412676 | |
| L-Număr | L50140 104289 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |