TYROLIT brusilni kolut DIAMANT iz sintetične smole 12A2D 100x25x20 10-3 D64 C75 B

Št. art.: 34412676
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
Vsebina 1 kos
Oblika oblika skodelice
Premer 100 mm
Širina plošče T 25 mm
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 20 mm
Oblika ISO 12A2
Oznaka proizvajalca Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka skledasta brusilna plošča
Brusno sredstvo diamant (D)
Postopek brušenja brušenje orodja
Primerno za material karbidna trdina
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34412676
EAN/GTIN 9009013064581
Številka proizvajalca 34412676
L-število L50140 104289
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta diamantni disk uporabite za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih rezil za škarje.
  • Kompleti brusilnih plošč za popolno obdelavo v razponu diamantnih zrnc D126D54.
  • Proti obrabi odporna vez in visoka koncentracija zrn večkrat podaljšata življenjsko dobo v primerjavi s suhimi brusilnimi diski.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 50 m/s.
  • Specifikacija: 10 – 3
  • Mere: D x T x H = 100 x 25 x 20

Prednosti:

  • Za mokro brušenje
  • Dolga življenjska doba orodja
  • Hladno brušenje

Material:

  • Karbidna trdina

Primerno za:

  • Diski za brušenje orodij

Opomba:

  • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih škarij.