{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Anchura muela T | 25 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Forma ISO | 12A2 | |
| Denominación del fabricante | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de copa | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
| Para material | Metal duro | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies |
| Número de artículo | 34412676 | |
| EAN / GTIN | 9009013064581 | |
| Número del fabricante | 34412676 | |
| Número L | L50140 104289 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |