• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tower pincer

Nr art.: 3429083
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3429083
EAN / GTIN 4010886970829
Numer producenta 3429083
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 9242 Form A, Heavy-duty wire braid and mesh-cutting pincers, Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC, For medium-hard wire 1.6 mm, Heads polished, steel grey, with blue dipped non-slip handles (TL), Geometrically optimised head and handle areas for ergonomic use, Made of quality tool steel

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 250 mm
  • net weight: 0.415kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Material: high-quality tool steel
  • Head width 1: 32 mm
  • Standard: DIN ISO 9242
  • Type of handle: painted
  • cutting values:
    • Tough talk: 1.8 mm / 13 AWG
    • Medium-hard wire: 3.3 mm / 8 AWG
    • Soft wire: 4 mm / 6 AWG
  • Blade hardness: 61-63 HRC
  • Non-sparking design: No
  • Types of joint: superimposed joint
  • Cutter shape: with facet
  • hardening process: Induction hardened