Description:
Fabrication conforme DIN ISO 9242 forme A, Rabitz ou pinces à tresser pour les applications les plus difficiles, Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC, Pour fils mi-durs 1,6 mm, têtes polies, gris acier, avec poignées antidérapantes bleues (TL), Accès facile grâce à la géométrie optimisée de la tête et des jambes, Fabriqué en acier à outils de qualité
Caractéristique(s):
- Contenu: 1 pièces
- Longueur totale: 250 mm
- Poids net: 0,415kg
- Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
- Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
- Consignes d’élimination sur l’outil: Non
- Isolation 1000 V isolée: Non
- Certification VDE: Non
- Matériau: Acier à outils de qualité
- Largeur de tête 1: 32 mm
- Norme: DIN ISO 9242
- Exécution poignée: verni
- Valeurs de coupe:
- Fil dur: 1,8 mm / 13 AWG
- Fil métallique moyennement dur: 3,3 mm / 8 AWG
- Fil souple: 4 mm / 6 AWG
- Dureté de coupe: 61-63 HRC
- Exécution anti-déflagrante: Non
- Types d’articulations: articulation superposée
- Forme de l’arête: avec facette
- procédé de trempe: Trempé par induction