armovací kleště

Artiklové číslo: 3429083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3429083
EAN / GTIN 4010886970829
Číslo výrobce 3429083
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 9242 forma A, indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC, snadný přístup díky geometricky optimalizované hlavě a ramenům, provedení L.: Kovový lak, provedení TL: Kovový lak / s potaženými rukojeťmi, barva: Ocelově šedá, z kvalitní nástrojové oceli

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 250 mm
  • Čistá hmotnost: 0,415kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Materiál: Kvalitní nástrojová ocel
  • Šířka hlavy 1: 32 mm
  • Standardní: DIN ISO 9242
  • Provedení rukojeti: lakované
  • Řezné hodnoty:
    • Tvrdý drát: 1,8 mm / 13 AWG
    • Středně tvrdý drát: 3,3 mm / 8 AWG
    • Měkký drát: 4 mm / 6 AWG
  • tvrdost řezu: 61-63 HRC
  • Bezjiskrové provedení: Ne
  • Gelenkarten: položený kloub
  • Tvar břitu: s fazetou
  • Způsob kalení: Indukčně kaleno