Descripción:
Ejecución según DIN ISO 9242 forma A, Rabitz o alicates de trenzar para las aplicaciones más difíciles, Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, Para alambre semiduro 1,6 mm, Cabezas pulidas, gris acero, con mangos antideslizantes sumergidos en azul (TL), Fácil acceso gracias a la optimización geométrica del área de la cabeza y las piernas, Hecho de acero de calidad para herramientas
Característica:
- Contenido: 1 unidades
- Longitud total: 250 mm
- Peso neto: 0,415 kg
- ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
- ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
- Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
- Aislado a 1000 V: No
- Certificado VDE: No
- Material: Acero para herramientas de calidad
- Ancho de la cabeza 1: 32 mm
- Norma: DIN ISO 9242
- Modelo del mango: lacado
- Valores de corte:
- Alambre duro: 1,8 mm / 13 AWG
- Alambre de dureza media: 3,3 mm / 8 AWG
- Alambre blando: 4 mm / 6 AWG
- Dureza de los filos: 61-63 HRC
- Ejecución sin chispas: No
- Tarjetas de viaje: articulación superpuesta
- Forma de los filos: con faceta
- procedimiento de dureza: Templado por inducción