cleşte monier

Cod articol.: 3429083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3429083
EAN / GTIN 4010886970829
Număr producător 3429083
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Conform DIN ISO 9242 forma A, lame de precizie călite inductiv, duritate lame 61 - 63 HRC , accesibilitate ușoară datorită zonei capului și a brațului optimizate geometric, model L: Vopsea metalică, execuție TL: Vopsea metalică / cu mâner învelit, culoare: Gri oțel, din oțel pentru scule de calitate

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 250 mm
  • Greutate netă: 0,415kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Material: Oțel pentru scule de calitate
  • Lățimea capului 1: 32 mm
  • Standard: DIN ISO 9242
  • Execuţie mâner: vopsit
  • Valori de tăiere:
    • Sârmă dură: 1,8 mm / 13 AWG
    • Sârmă de duritate medie: 3,3 mm / 8 AWG
    • Sârmă moale: 4 mm / 6 AWG
  • Duritate tăişuri: 61-63 HRC
  • Execuție fără scântei: nu
  • Hărți articulare: articulație fixă
  • Forma de tăiere: cu fațetă
  • proceduri de durificare: Călit cu căldură inductivă