Korona do wiercenia na mokro TYROLIT B1 57x450x11/4″ Basic do betonu zbrojonego

Nr art.: 34239245
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34239245
EAN / GTIN 9003172021218
Numer producenta 34239245
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Silniki wiertnicze o mocy do 2,5 kW.
  • Miękkie kruszywa betonowe.
  • Wysokiej jakości narzędzia do codziennego użytku.
  • Nowa wysokość segmentu wynosząca 11,3 mm zapewnia dłuższą żywotność.
  • Segmenty spawane laserowo o Ø do 300 mm zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Platformy: HOHL1D DIAMENT – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Beton
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : 24 – 3,5 – 11,3
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 57 × 450 × 11/4″ mm
  • Średnica: 57 mm
  • Grubość: 450 mm
  • rozmiar ziarna: 40
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Opłacalna wydajność i trwałość
  • Zastosowanie uniwersalne.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe