{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Carotă | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 57 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 450 mm | |
| Material tăiș | DP | |
| Lungimea totală L | 450 mm | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | G1.25-TH | |
| Prelucrare uscată | nerecomandat | |
| Tip de prindere | Alezaj filetat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | nerecomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | B1 BASIC | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) |
| Cod articol | 34239245 | |
| EAN / GTIN | 9003172021218 | |
| Număr producător | 34239245 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |