{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraise à carotter | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 57 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 450 mm | |
| Nuance de coupe | DP | |
| Longueur totale L | 450 mm | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | B1 BASIC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | G1.25-TH | |
| Usinage à sec | inapproprié | |
| Type d’attachement | alésages filetés | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | inapproprié | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres Z | 1 | |
| Désignation du produit (type) | K | |
| Groupe d’usinage | O (divers) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) |
| Référence article | 34239245 | |
| EAN / GTIN | 9003172021218 | |
| Réf. fabricant | 34239245 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |