Tyrolit corone per carotaggio a umido B1 57x450x11/4″ 24-3,5-11,3 cemento armato

Codice art.: 34239245
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
Tipo di prodotto Punte a carotare
Diametro tagliente, min. Dc min. 57 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 450 mm
Materiale da taglio DP
Lunghezza complessiva L 450 mm
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco a vite
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 G1.25-TH
Lavorazione a secco non idoneo
Tipo di attacco Foro filettato
Olio non idoneo
Aria non idoneo
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto B1 BASIC
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero taglienti Z 1
Designazione del prodotto (tipo) K
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34239245
EAN / GTIN 9003172021218
Codice del produttore 34239245
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Motori di carotaggio fino a 2,5 kW.
  • Aggregati del calcestruzzo morbidi.
  • Utensili di qualità per l'impiego quotidiano.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una migliore durata.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 57 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 57 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Prestazioni e durata convenienti
  • Ampio campo di impiego.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio