Tyrolit B1 Brocas huecas en húmedo para hormigón armado 57 x 450 x 11/4″

Número de artículo: 34239245
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona
Diámetro del filo, mín. Dc min. 57 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 450 mm
Material de corte DP
Longitud total L 450 mm
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 G1.25-TH
Procesamiento en seco inapropiado
Tipo de alojamiento Perforación roscada
Aceite inapropiado
Aire inapropiado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante B1 BASIC
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes Z 1
Nombre del producto (tipo) K
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)

Identificación y clasificación

Número de artículo 34239245
EAN / GTIN 9003172021218
Número del fabricante 34239245
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Motores de perforación de hasta 2,5 kW.
  • Hormigón con agregados blandos.
  • Herramientas de calidad para uso diario.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una mejor vida útil.
  • Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 57 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 57 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento y vida útil rentables
  • Aplicación universal.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo