Piano di lavoro in legno

Codice art.: 3419320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Parte descritta Articolo intero; Piano di lavoro
Spessore del materiale 30 mm
Serie -
Denominazione originale prodotto Schichtholzplatte
Materiale Multiplex
Colore beige
Ornamenti Faggio
Larghezza 615 mm
Altezza 30 mm
Tipo di prodotto pannello truciolare
Peso 4,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3419320
EAN / GTIN 4010886970430
Codice del produttore 3419320
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Da inserire nel coperchio di plastica e da utilizzare come piano di lavoro
In compensato di faggio multistrato
Per i carrelli portautensili N. 2004 e 2005 e la cassettiera N. 2430
N. 2004 HP fino all'anno di costruzione 03/2014 per la profondità 435 mm, N. 2004 HP a partire dell'anno di costruzione 04/2014 per la profondità 475 mm
No. 2005 HP dall'anno di costruzione 04/2022, per profondità 440mm

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Spessore del piano di lavoro: 30 mm
  • design: ab Bj. 04/2022
  • Larghezza totale [mm]: 615 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Profondità totale [mm]: 440 mm
  • Peso netto [kg]: 4,5 kg
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Certificato VDE: No