Omschrijving:
Te plaatsen in het kunststof bovenblad om een vlak werkvlak te verkrijgen
Van beuken-multiplex
Geschikt voor Gereedschapwagens Nr. 2004 en 2005 en gereedschapkist Nr. 2430
Nr. 2004 HP tot bouwjaar 03/2014 met diepte 435 mm, Nr. 2004 HP-14 vanaf bouwjaar 04/2014, met diepte 475 mm
Nr. 2005 HP vanaf bouwjaar 04/2022, voor diepte 440mm
Kenmerk:
- 1000 V geïsoleerd: Geen
- Werkbladdikte: 30 mm
- ontwerp: ab Bj. 04/2022
- Totale breedte [mm]: 615 mm
- Totale hoogte [mm]: 30 mm
- Totale diepte [mm]: 440 mm
- Netto gewicht [kg]: 4,5 kg
- REACH registratie beschikbaar: Geen
- VDE gecertificeerd: Geen