Překližkový panel, 615x440x30 mm

Artiklové číslo: 3419320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka; Pracovní deska
Tloušťka materiálu 30 mm
Řada -
Označení výrobce Schichtholzplatte
Materiál Multiplex
Barva Béžová
Dekor Kniha
Šířka 615 mm
Výška 30 mm
Druh produktu dřevotřísková deska
Hmotnost 4,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3419320
EAN / GTIN 4010886970430
Číslo výrobce 3419320
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Pro zasunutí do plastového víka pro získání ploché pracovní plochy
  • z překližky z bukového multiplexu
  • vhodné pro vozík na nářadí č. 2004 a 2005, stejně jako náprsní č. 2430
  • Ne 2004 HP do roku 03/2014 pro hloubku 435 mm, č. 2004 HP-14 z roku 04/2014, pro hloubku 475 mm
  • č. 2005 HP od roku 04/2022, pro hloubku 440mm

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Tloušťka pracovní desky: 30 mm
  • provedení: ab Bj. 04/2022
  • Celková šířka [mm]: 615 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková hloubka [mm]: 440 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 4,5 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Certifikát VDE: Ne