DIN6359 Uchwyty zacisków bocznych do chwytów spawanych DIN 1835 forma B z chwytami stożkowymi HSK DIN69893 forma A

Nr art.: 3419085
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3419085
EAN / GTIN 7291075482034
Numer producenta 3419085
Numer L L24120 1789

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 25 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Długość wspornika (LPR) 65 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63