HSK A63 EM10X65 CX DIN6359 držala z vpenjalno površino za vpenjalne trne DIN 1835, oblika B z držalom Weldon s strmim stožcem HSK DIN69893, oblika A

Št. art.: 3419085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3419085
EAN/GTIN 7291075482034
Številka proizvajalca 3419085
L-število L24120 1789

Opis

Opis:

Vpenjalne glave rezkarjev, premer karoserije (BD) 25 mm, premer pobiralne naprave na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63