HSK A63 EM10X65 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 3419085
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3419085
EAN/GTIN 7291075482034
Nummer fabrikant 3419085
L-nummer L24120 1789

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 25 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten