HSK A63 EM10X65 CX DIN6359 Suportes de fixação lateral para hastes Weldon DIN 1835 Forma B com hastes cónicas HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 3419085
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3419085
EAN/GTIN 7291075482034
Número do fabricante 3419085
Número L L24120 1789

Descrição

Descrição:

Mandris para fresas de topo, diâmetro do corpo (BD) 25 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 10 mm, tamanho do topo (SS) 63

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 25 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 10 mm Comprimento do suporte (LPR) 65 mm Tamanho do cano (SS) 63

Produtos adequados