HSK A63 EM10X65 CX Bară de strunjire laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Cod articol.: 3419085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3419085
EAN / GTIN 7291075482034
Număr producător 3419085
L-Număr L24120 1789

Descriere

Descriere:

Suport de prindere laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63