Mechaniczny ściągacz piast kół do pojazdów użytkowych

Nr art.: 3418596
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Radnabenabzieher NKW mechanisch
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3418596
EAN / GTIN 4046459180616
Numer producenta 3418596
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zdejmowacz piast kół umożliwia fachowe zdejmowanie zespołów piast kół/łożysk z zdejmowaną pokrywą piasty. Po zdemontowaniu pokrywy piasty zdejmowanie odbywa się za pomocą otworów gwintowanych w piastach na łożyskach rolkowych lub – w przypadku naczep niskopodwoziowych – za pomocą śrub kół przy piastach kół. Podparcie zapewnia się przy tym centralnie na rurze osiowej za pomocą różnych tarcz dociskowych.Specjalna płyta adaptera zapewnia uniwersalne dostosowanie do wielu rozstawów otworów dostępnych na rynku.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 18 sztuk
  • Waga netto: 21,5 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • 1x KL-1005-111 – podstawowy zestaw narzędzi do ściągania piast kół pojazdów użytkowych
    • 1 szt. KL-1005-800 – zestaw napędu mechanicznego do pojazdów użytkowych
  • możliwość użycia do: Uniwersalne zastosowanie do zespołów piast kół i łożysk pojazdów użytkowych z zdejmowaną pokrywą piasty w układach osi o Ø rozstawu otworów na piastach na łożyskach rolkowych wynoszącym 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144 mm, a także w przypadku naczep niskopodwoziowych z rozstawem otworów w piaście koła wynoszącym 10x225 mm. Montowane np. w ciągnikach siodłowych, naczepach i naczepach niskopodwoziowych, takich jak Mercedes Actros, Antos, Atego, Axor, Econic; Neoplan; MAN F2000, L2000, M2000L, M2000M, TGA, TGM, TGS, TGL, TGX; Renault Magnum, Midlum, Midlum Premium, Midliner CE, M, ME, MS, S, SE; DAF LF45, LF55, LF (Euro 6); Iveco Eurocargo; Volvo FL; VDL Bova Omnibus, autobus liniowy; Gigant Protec DNOKH2, Krone; Kögel KTA; naczepy niskopodwoziowe: BPW, Gigant, SAF; osie SAF Holland serii SKRLB 9019 W, SKRB 10022; osie sztywne GFA; przyczepy/naczepy Kögel, Schmitz Cargobull, Wielton, ZF itp.
  • Wskazówka: Możliwy jest również napęd hydrauliczny. Niezbędne elementy układu napędowego: KL-0040-2800 – siłownik hydrauliczny 28 t, KL-0215-35 M28 – pompa hydrauliczna, KL-0040-2812-1 – trzpień dociskowy M24, KL-0040-2812-5 – nakrętka dociskowa M24, KL-0039-1002 – adapter mocujący
  • rodzaj napędu: mechaniczny
  • Obciążenie (maks.): 28 t
  • Średnica koła osi otworów: 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144, 10x225 mm