Carrello estrattore mozzo ruota meccanico

Codice art.: 3418596
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Radnabenabzieher NKW mechanisch
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3418596
EAN / GTIN 4046459180616
Codice del produttore 3418596
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

L'estrattore mozzo ruota consente l'estrazione professionale dei gruppi mozzo ruota/cuscinetto con un coperchio mozzo rimovibile. Dopo aver disassemblato il coperchio mozzo, i fori filettati sul mozzo o, nel caso di caricatori bassi, i bulloni ruota

Proprietà:

  • Contenuto: 18 pezzi
  • Peso netto: 21,5 kg
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo):
    • 1x KL-1005-111 - Kit di utensili di base per estrattori mozzi ruota veicoli commerciali
    • 1x KL-1005-800 - Kit di trasmissione meccanica per veicoli commerciali
  • Per: Universale per mozzi ruota/unità cuscinetto di autocarri con coprimozzo rimovibile su sistemi di assali con un cerchio di foratura sul mozzo di 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144 mm e per rimorchi ribassati con mozzo ruota da 10x225 mm. Installato ad esempio su trattori, semirimorchi e rimorchi ribassati come Mercedes Actros, Antos, Atego, Axor, Econic; Neoplan; MAN F2000, L2000, M2000L, M2000M, TGA, TGM, TGS, TGL, TGX; Renault Magnum, Midlum, Midlum Premium, Midliner CE, M, ME, MS, S, SE; DAF LF45, LF55, LF (Euro 6); Iveco Eurocargo; Volvo FL; VDL Bova Omnibus, autobus di linea; Gigant Protec DNOKH2, corona; Kögel KTA; rimorchio ribassato: BPW, Gigant, SAF; Assali SAF Holland serie SKRLB 9019 W, SKRB 10022; Assali rigidi GFA; Rimorchi/semirimorchi Kögel, Schmitz Cargobull, Wielton, ZF ecc.
  • Nota: È possibile anche l’azionamento idraulico. Componenti di trasmissione necessari: KL-0040-2800 - Cilindro idraulico 28 t, KL-0215-35 M28 - Pompa idraulica, KL-0040-2812-1 - Asta filettata M24, KL-0040-2812-5 - Dado di pressione M24, KL-0039-1002 - Adattatore di montaggio
  • Tipo di azionamento: meccanico
  • Carico (max.): 28 t
  • Diametro circonferenza passante: 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144, 10x225 mm