Hjulnav aftrækker mekanisk truck

Art.-nr.: 3418596
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Producentbetegnelse Radnabenabzieher NKW mechanisch
Produkttype aftrækker
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3418596
EAN/GTIN 4046459180616
Producentnummer 3418596
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjulnavsaftrækkeren muliggør professionel udtrækning af hjulnav/lejeenheder med aftageligt navdæksel. Efter afmontering af navdækslet trækkes gevindhullerne på navet eller, hvis der er tale om lave læssere, hjulboltene på hjulnavet af. Støtten levere

Egenskab:

  • Indhold: 18 stk.
  • Nettovægt: 21,5kg
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x KL-1005-111 - Hjulnavafmonteringsværktøjssæt til erhvervskøretøjer
    • 1x KL-1005-800 - Mekanisk drivdrev til erhvervskøretøjer
  • passer til: Universel passende til NKW-hjulnav-/lejeenheder med aftageligt navdæksel til akselsystemer med en hulcirkel-Ø på navet på 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144 mm samt til lavtliggende trailere på hjulnavet 10x225 mm. Indbygget f.eks. i trækkende køretøjer, sættevogne og lavtlastvogne som Mercedes Actros, Antos, Atego, Axor, Econic; Neoplan; MAN F2000, L2000, M2000L, M2000M, TGA, TGM, TGS, TGL, TGX; Renault Magnum, Midlum, Midlum Premium, Midliner CE, M, ME, MS, S, SE; DAF LF45, LF55, LF (Euro 6); Iveco Eurocargo; Volvo FL; VDL Bova Omnibus, linjebus; Gigant Protec DNOKH2, krone; Kögel KTA; lavt læsset trailer: BPW, Gigant, SAF; SAF Holland-aksler, serie SKRLB 9019 W, SKRB 10022; GFA stive aksler; Påhængsvogne/sættevogne Kögel, Schmitz Cargobull, Wielton, ZF etc.
  • Bemærk: Hydraulisk drev er også muligt. Nødvendige drivkomponenter: KL-0040-2800 - Hydraulic cylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulic pump, KL-0040-2812-1 - Trykspindel M24, KL-0040-2812-5 - Trykmøtrik M24, KL-0039-1002 - Holderadapter
  • Type af drev: mekanisk
  • Belastning (maks.): 28t
  • Hulkredsdiameter: 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144, 10x225 mm