Mechanický stahovák náboje kola

Artiklové číslo: 3418596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Radnabenabzieher NKW mechanisch
Druh produktu obtahovací zařízení
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3418596
EAN / GTIN 4046459180616
Číslo výrobce 3418596
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Stahovák náboje kola umožňuje profesionální odsávání nábojů kol/ložiskových jednotek s odnímatelným krytem náboje. Po demontáži krytu náboje jsou závitové otvory na náboji nebo v případě nízkých nakladačů jsou šrouby kol na náboji kola vytaženy. Držá

Charakteristika:

  • Obsah: 18 kusů
  • Čistá hmotnost: 21,5kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-1005-111 - Sada základního nářadí pro demontáž nábojů kol NFZ
    • 1x KL-1005-800 – Mechanická pohonná souprava NFZ
  • vhodné pro: Univerzálně vhodné pro náboje kol/ložiskové jednotky nákladních vozidel s odnímatelným krytem náboje u systémů náprav s roztečí otvorů na náboji 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144 mm a u nízkopodlažních vozidel na náboji kola 10x225 mm. Vestavěno např. do tahačů, návěsů a nízkopodlažních přívěsů, jako jsou Mercedes Actros, Antos, Atego, Axor, Econic; Neoplan; MAN F2000, L2000, M2000L, M2000M, TGA, TGM, TGS, TGL, TGX; Renault Magnum, Midlum, Midlum Premium, Midliner CE, M, ME, MS, S, SE; DAF LF45, LF55, LF (Euro 6); Iveco Eurocargo; Volvo FL; VDL Bova Omnibus, autobus městské hromadné dopravy; Gigant Protec DNOKH2, koruna; Kögel KTA; nízkopodlažní přívěs: BPW, Gigant, SAF; Nápravy SAF Holland řady SKRLB 9019 W, SKRB 10022; GFA Pevné nápravy; Přívěsy/návesy Kögel, Schmitz Cargobull, Wielton, ZF atd.
  • Upozornění: Možný také hydraulický pohon. Potřebné hnací díly: KL-0040-2800 – hydraulický válec 28 t, KL-0215-35 M28 – hydraulické čerpadlo, KL-0040-2812-1 – tlakový šnek M24, KL-0040-2812-5 - Tlaková matice M24, KL-0039-1002 - Upevňovací adaptér
  • Typ pohonu: mechanické
  • Zatížení (max.): 28t
  • Průměr roztečné kružnice: 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144, 10x225 mm