Extractor de cubo de rueda NKW mecánico

N.º do artigo: 3418596
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Designação do fabricante Radnabenabzieher NKW mechanisch
Tipo de produto saca-rolamentos
Material aço

Identificação e classificação

Número do artigo 3418596
EAN/GTIN 4046459180616
Número do fabricante 3418596
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

El extractor del buje de rueda permite la extracción profesional de las unidades de buje/cojinetes de rueda con una cubierta de buje extraíble., Después de desmontar la cubierta del buje, los orificios roscados en el buje o, en el caso de los cargado

Característica:

  • Contenido: 18 unidades
  • Peso neto: 21,5 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-1005-111 - Juego básico de herramientas para extractores de cubos de rueda para vehículos industriales
    • 1x KL-1005-800 - Kit de accionamiento mecánico para vehículos industriales
  • para: Adecuado universalmente para unidades de cubo/cojinete de ruedas de vehículos industriales con tapa de cubo desmontable en sistemas de ejes con un diámetro de círculo de agujeros en el cubo de 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144 mm, así como en remolques de plataforma baja con un cubo de rueda de 10x225 mm. Instalado, p. ej., en tractores, semirremolques y remolques de plataforma baja como Mercedes Actros, Antos, Atego, Axor, Econic.; Neoplan; MAN F2000, L2000, M2000L, M2000M, TGA, TGM, TGS, TGL, TGX; Renault Magnum, Midlum, Midlum Premium, Midliner CE, M, ME, MS, S, SE; DAF LF45, LF55, LF (Euro 6); Iveco Eurocargo; Volvo FL; VDL Bova Omnibus, autobús de línea; Gigant Protec DNOKH2, corona; Kögel KTA; remolque de plataforma baja: BPW, Gigant, SAF; Ejes SAF Holland serie SKRLB 9019 W, SKRB 10022; Ejes rígidos GFA; Remolques/semirremolques Kögel, Schmitz Cargobull, Wielton, ZF, etc.
  • Nota: También es posible el accionamiento hidráulico. Piezas de accionamiento necesarias: KL-0040-2800 - Cilindro hidráulico 28 t, KL-0215-35 M28 - Bomba hidráulica, KL-0040-2812-1 - Husillo de presión M24, KL-0040-2812-5 - Tuerca de presión M24, KL-0039-1002 - Adaptador de montaje
  • Tipo de accionamiento: mecánico
  • Carga (máx.): 28 t
  • Diámetro del círculo de agujeros: 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144, 10x225 mm