Wózek stołowy trójścienny

Nr art.: 3403
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3403
EAN / GTIN 4017976034034
Numer producenta 3403
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • rozłożony na części

Opis:

  • Wózek stołowy wykonany w systemie modułowym MultiVario, spawany z rur stalowych i profili stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007.
  • Trwała ochrona powierzchni, odporność na uderzenia i zarysowania. 2 podesty z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk.
  • Zamknięta z trzech stron, z 2 ściankami czołowymi i 1 ścianką wzdłużną, mocowana za pomocą plastikowych zacisków.
  • Elementy systemu wystarczy włożyć na miejsce i przykręcić.
  • 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe z oponami z TPE oraz piasty na łożyskach rolkowych.
  • Blokady na kołach skrętnych.
  • Nośność górnej powierzchni ładunkowej wynosi 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 800
  • Wysokość kondygnacji (mm): 270, 900
  • Długość całkowita (mm): 1397
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Nośność półki (kg): 200
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Wersja: drewno