Carrello da tavolo a tre pareti

Codice art.: 3403
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3403
EAN / GTIN 4017976034034
Codice del produttore 3403
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007.
  • 2 piattaforme in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio.
  • Chiuso su tre lati con 2 pareti terminali e 1 parete longitudinale, assemblaggio con morsetti in plastica.
  • 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda.
  • Ruote girevoli con freno.
  • Portata superficie di carico superiore 200 kg

Proprietà:

    • Portata totale (kg): 600
    • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    • Larghezza superficie utile (mm): 800
    • Altezza ripiani (mm): 270, 900
    • Lunghezza totale (mm): 1397
    • Larghezza totale (mm): 809
    • Altezza totale (mm): 900
    • Portata ripiano (kg): 200
    • Gomme: TPE
    • Dimensione ruota (mm): 200 x 40
    • Esecuzione: legno