• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Třístěnný stolní vozík

Artiklové číslo: 3403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3403
EAN / GTIN 4017976034034
Číslo výrobce 3403
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Stolní vozíky svařované modulárním systémem MultiVario z trubkové oceli a profilová ocel, práškově lakovaná modrá RAL 5007.
  • Trvale chráněný povrch, odolný proti nárazům a poškrábání. 2 plošin z dřevěného panelu, povrch bukový dekor.
  • Uzavřené na třech stranách se 2 koncovými stěnami a 1 podélnou stěnou, upevněné plastovými svorkami.
  • Systémové díly jsou jednoduše zašroubovány a utaženy.
  • 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka s pneumatikami a náboji TPE s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • Zajistěte válečky řízení.
  • Nosnost horní ložná plocha 200 kg.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 600
    • Délka police (mm): 1200
    • Šířka ložné plochy (mm): 800
    • Výšky polic (mm): 270, 900
    • Celková délka (mm): 1397
    • Celková šířka (mm): 809
    • Celková výška (mm): 900
    • Nosnost police (kg): 200
    • Pneumatiky: TPE
    • Velikost kola (mm): 200 x 40
    • Provedení: Dřevo