Mesa de transporte de tres paneles

Número de artículo: 3403
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3403
EAN / GTIN 4017976034034
Número del fabricante 3403
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007.
  • 2 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya.
  • Cerrado por tres lados con 2 paredes extremas y 1 longitudinal, montaje mediante abrazaderas de plástico.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • Ruedas giratorias con freno.
  • Capacidad de carga en la superficie de carga superior 200 kg

Característica:

    • Capacidad total de carga (kg): 600
    • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    • Ancho de la superficie útil (mm): 800
    • Alturas de los pisos (mm): 270, 900
    • Longitud total (mm): 1397
    • Ancho total (mm): 809
    • Altura total (mm): 900
    • Capacidad portante del piso (kg): 200
    • Neumáticos: TPE
    • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
    • Ejecución: madera